Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 46,5x30,5x0,6 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 46,5x30,5x0,6 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 46,5x30,5x0,6 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376978
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000463006
EAN/GTIN:
     4043952381557
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 46,5x30,5x0,6 Federstahl 100 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 46,5x30,5x0,6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 46,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 30,5mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000463006
Werksnummer:
8000187654
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46,5x30,5x0,6
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1908*
€ 0,2508*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1906*
€ 0,2618*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2058*
€ 0,2678*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2207*
€ 0,2907*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2561*
€ 0,3361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.