Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 260 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 260 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 260 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377421
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000300260
EAN/GTIN:
     4043952399422
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 260 10.9 1 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000300260
Werksnummer:
8000189757
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 260
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
142
1
€ 4,30*
ab € 8,8782*
€ 13,1256*
2 Tage
100
1
€ 5,59*
ab € 9,8966*
€ 13,7066*
Lager 1955
142
1
€ 5,99*
ab € 9,7688*
€ 13,8369*
8 Tage
142
1
€ 7,99*
ab € 10,37*
€ 14,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,0771*
€ 16,6771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8369*
€ 16,46591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4328*
€ 15,98503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,7988*
€ 15,23057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2688*
€ 14,59987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7288*
€ 13,95727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7688*
€ 11,62487
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.