Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 48 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 48 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 48 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378011
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000480300
EAN/GTIN:
     4043952400487
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M48x 300 10.9 1 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000480300
Werksnummer:
8000189863
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
5,130000
Gewicht brutto Kg:
5,130000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 300
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 25,612*
€ 35,3828*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 28,3943*
€ 37,1643*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 28,0542*
€ 37,5707*
6 Tage
16
1
€ 7,99*
ab € 29,83*
€ 38,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,9143*
€ 45,2043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,5707*
€ 44,70913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,8574*
€ 43,86031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,8942*
€ 40,3341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,3742*
€ 39,7153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,8542*
€ 37,9065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,0542*
€ 33,3845
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.