Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 150 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 150 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 16 x 150 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378320
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000160150
EAN/GTIN:
     4043952397640
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 150 10.9 25 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000160150
Werksnummer:
8000189574
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,262000
Gewicht brutto Kg:
0,262000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 150
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,888*
€ 1,2523*
5 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 0,9575*
€ 1,2675*
2 Tage
298
25
€ 5,59*
ab € 0,989*
€ 1,309*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 0,9713*
€ 1,32*
7 Tage
425
25
€ 7,99*
ab € 1,0066*
€ 1,3266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2856*
€ 1,52986
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1913*
€ 1,41765
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1513*
€ 1,37005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1013*
€ 1,31055
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9713*
€ 1,15585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.