Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378958
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148200300130
EAN/GTIN:
     4043952418161
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 130 8.8 feuerverz. 1 Stück ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.820· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148200300130
Werksnummer:
8000192585
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
181
1
€ 4,30*
ab € 5,0485*
€ 7,5878*
6 Tage
181
3
€ 4,90*
ab € 5,4625*
€ 7,7225*
2 Tage
168
1
€ 5,59*
ab € 5,594*
€ 7,934*
Lager 1955
239
1
€ 5,99*
ab € 5,5135*
€ 8,0064*
7 Tage
239
1
€ 7,99*
ab € 5,85*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0064*
€ 9,52762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,8949*
€ 9,39493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3435*
€ 8,73877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2135*
€ 8,58407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8635*
€ 8,16757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5235*
€ 7,76297
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,5135*
€ 6,56107
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.