Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 260 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 260 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 260 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379816
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100300260
EAN/GTIN:
     4043952416556
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 260 8.8 galv.verz. 1 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100300260
Werksnummer:
8000192322
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 260
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 6,046*
€ 9,0164*
2 Tage
84
1
€ 5,59*
ab € 6,7451*
€ 9,4751*
Lager 1955
120
1
€ 5,99*
ab € 6,6147*
€ 9,5797*
8 Tage
120
1
€ 7,99*
ab € 7,04*
€ 9,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,207*
€ 11,467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5797*
€ 11,39984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2622*
€ 11,02202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7647*
€ 10,42999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7047*
€ 10,35859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2847*
€ 9,85879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6147*
€ 7,87149
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.