Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 260 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 260 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 20 x 260 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379933
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000200260
EAN/GTIN:
     4043952408773
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 260 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000200260
Werksnummer:
8000191607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,693000
Gewicht brutto Kg:
0,693000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 260
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
100
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,07*
5 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 3,0828*
€ 4,231*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 3,2661*
€ 4,3421*
2 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 3,433*
€ 4,523*
6 Tage
140
5
€ 4,90*
ab € 3,3325*
€ 4,5925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3421*
€ 5,1671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1541*
€ 4,94338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9161*
€ 4,66016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2661*
€ 3,88666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,421* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.