Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 260 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 260 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 24 x 260 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380856
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000240260
EAN/GTIN:
     4043952409466
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 260 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000240260
Werksnummer:
8000191676
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,010000
Gewicht brutto Kg:
1,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 260
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
5
€ 4,90*
ab € 3,845*
€ 5,295*
5 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 3,5568*
€ 5,4148*
4 Tage
34
10
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,65*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 3,9622*
€ 5,6722*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 3,8523*
€ 5,6759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6759*
€ 6,75432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,5991*
€ 6,66293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1923*
€ 6,17884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0423*
€ 6,00034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8723*
€ 5,79804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6423*
€ 5,52434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8523*
€ 4,58424
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.