Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 110 ISO 4014 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 110 ISO 4014 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 20 x 110 ISO 4014 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381602
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040142000200110
EAN/GTIN:
     4043952401637
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 110 12.9 25 Stück ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04014.200· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040142000200110
Werksnummer:
8000190219
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,327000
Gewicht brutto Kg:
0,327000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 110
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,6095*
€ 2,2383*
5 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 1,7325*
€ 2,2825*
7 Tage
350
25
€ 7,99*
ab € 1,8032*
€ 2,3532*
1 Tag
245
25
€ 5,59*
ab € 1,7832*
€ 2,3532*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 1,7511*
€ 2,3832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3832*
€ 2,83601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2471*
€ 2,67405
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1011*
€ 2,50031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0411*
€ 2,42891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9611*
€ 2,33371
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7511*
€ 2,08381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.