Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099400060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020099400060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 4
020099400060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381793
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099400060035
EAN/GTIN:
     4051426694355
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 35 A 4 100 Stück ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099400060035
Werksnummer:
8000186989
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 35
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0685*
€ 0,1012*
2 Tage
1400
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0761*
€ 0,1058*
Lager 1955
2000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0741*
€ 0,106*
7 Tage
2000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0798*
€ 0,1104*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0887*
€ 0,1229*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0741* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.