Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 130 ISO 4014 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 130 ISO 4014 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 20 x 130 ISO 4014 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382557
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040142000200130
EAN/GTIN:
     4043952763179
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 130 12.9 25 Stück ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.200· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040142000200130
Werksnummer:
8000190221
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
575
25
€ 4,30*
ab € 1,9116*
€ 2,6192*
5 Tage
575
25
€ 4,90*
ab € 2,0775*
€ 2,6675*
7 Tage
575
25
€ 7,99*
ab € 2,1403*
€ 2,7403*
1 Tag
403
25
€ 5,59*
ab € 2,1303*
€ 2,7403*
Lager 1955
575
25
€ 5,99*
ab € 2,1021*
€ 2,7741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7741*
€ 3,30118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6131*
€ 3,10959
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4721*
€ 2,9418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3821*
€ 2,8347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2921*
€ 2,7276
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,1021*
€ 2,5015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,3525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.