Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383002
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000300130
EAN/GTIN:
     4043952410219
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 130 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000300130
Werksnummer:
8000191745
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
212
5
€ 4,90*
ab € 3,1406*
€ 4,3106*
5 Tage
212
1
€ 4,30*
ab € 2,9015*
€ 4,4291*
2 Tage
205
1
€ 5,59*
ab € 3,232*
€ 4,642*
Lager 1955
293
1
€ 5,99*
ab € 3,1423*
€ 4,6449*
7 Tage
293
1
€ 7,99*
ab € 3,37*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6449*
€ 5,52743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,5786*
€ 5,44853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3023*
€ 5,11974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1423*
€ 4,92934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0223*
€ 4,78654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8023*
€ 4,52474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1423*
€ 3,73934
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.