Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 150 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 150 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 150 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383006
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141100120150
EAN/GTIN:
     4051426648983
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 150 10.9 galv.verz. 50 Stück ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 150 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.110· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141100120150
Werksnummer:
8000189928
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,140200
Gewicht brutto Kg:
0,140200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 150
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,6655*
€ 0,9044*
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,7248*
€ 0,9988*
2 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,7967*
€ 1,0467*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,7924*
€ 1,0657*
7 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 0,821*
€ 1,071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0657*
€ 1,26818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9424*
€ 1,12146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9124*
€ 1,08576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8824*
€ 1,05006
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7924*
€ 0,94296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.