Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 160 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 160 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 30 x 160 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383537
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000300160
EAN/GTIN:
     4043952410240
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 160 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000300160
Werksnummer:
8000191748
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,085000
Gewicht brutto Kg:
1,085000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 160
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
395
5
€ 4,90*
ab € 3,7325*
€ 5,1625*
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 3,4374*
€ 5,2785*
1 Tag
287
1
€ 5,59*
ab € 3,8401*
€ 5,5301*
Lager 1955
409
1
€ 5,99*
ab € 3,7515*
€ 5,5927*
6 Tage
409
1
€ 7,99*
ab € 3,99*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5927*
€ 6,65531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,5171*
€ 6,56535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1915*
€ 6,17789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0315*
€ 5,98749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9015*
€ 5,83279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5615*
€ 5,42819
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7515*
€ 4,46429
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.