Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 120 ISO 4014 m.Schaft A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 120 ISO 4014 m.Schaft A 4
Sechskantschraube M 30 x 120 ISO 4014 m.Schaft A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386777
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400300120
EAN/GTIN:
     4043952424452
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 120 A 4 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 120* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400300120
Werksnummer:
8000193511
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
235
50
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 9,52*
5 Tage
35
5
€ 4,30*
ab € 7,1081*
€ 9,7955*
Lager 1955
235
5
€ 5,99*
ab € 7,5644*
€ 10,0673*
2 Tage
165
5
€ 5,59*
ab € 7,9619*
€ 10,3619*
6 Tage
170
2
€ 4,90*
ab € 7,7175*
€ 10,6975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,0673*
€ 11,98009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5958*
€ 11,419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2658*
€ 11,0263
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,1244*
€ 10,85804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5644*
€ 9,00164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,3365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.