Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 2 x 10 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 2 x 10 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Flachkopfschraube M 2 x 10 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395172
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070459259020010
EAN/GTIN:
     4051426175243
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M2x 10-H A 2 200 Stück ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 10 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.925· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070459259020010
Werksnummer:
8000209335
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 10 -H
Norm:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0106*
€ 0,0165*
1 Tag
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0118*
€ 0,0174*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0177*
7 Tage
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0181*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,014*
€ 0,0203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.