| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019399495 Herst.-Nr.: 069258100200000 EAN/GTIN: 4051426666253 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6925 Klemmteil M20 8 galv.verz. 50 Stück DIN 6925 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.810· Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069258100200000 | Werksnummer: | 8000208700 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,065000 | Gewicht brutto Kg: | 0,065000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 20 | Norm: | DIN 6925 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, reyher din6925 m20, din 6925, m20 din 6925 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,2067* | € 0,2969* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2778* | € 0,4046* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,309* | € 0,419* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3035* | € 0,4225* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3226* | € 0,4326* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|