Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt
Unterlegscheibe 16 ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400187
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070930240160000
EAN/GTIN:
     4043952505861
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 16 Stahl 200 HV feuerverz. 100 Stück ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.024· Normart: ISO 7093· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070930240160000
Werksnummer:
8000211910
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036810
Gewicht brutto Kg:
0,036810
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2151*
€ 0,2979*
9 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,315*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2389*
€ 0,3189*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2347*
€ 0,3216*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2493*
€ 0,3293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.