Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 6925 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 6925 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 DIN 6925 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401537
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069251100120000
EAN/GTIN:
     4043952503171
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter DIN 6925 Klemmteil M12 10 galv.verz. 100 Stück DIN 6925 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.110· Normart: DIN 6925
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069251100120000
Werksnummer:
8000208664
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014500
Gewicht brutto Kg:
0,014500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 6925 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3951*
€ 0,5492*
6 Tage
400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5525*
5 Tage
360
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4326*
€ 0,5626*
2 Tage
280
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4399*
€ 0,5699*
Lager 1955
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,432*
€ 0,5748*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5748*
€ 0,68401
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5484*
€ 0,6526
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,432* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 57,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.