| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019403133 Herst.-Nr.: 075000180060020 EAN/GTIN: 4043952743829 |
| |
|
| | |
| Gewindefurchendeschraube DIN 7500 ZYLKO Innen-6kt E M6x20 Sta galv.verz. 1000St. ~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · ISK · metr. Gewinde · Zylinderkopf - Abmessung: E M 6 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.018· Normart: DIN 7500 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 075000180060020 | Werksnummer: | 8000213601 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | E M 6 x 20 | Norm: | DIN 7500 Zylinderkopf m.Innensechskant | Produktart: | Gewindefurchendeschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m6, din 7500 m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0653* | € 0,0858* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0713* | € 0,0911* | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0757* | € 0,0939* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0759* | € 0,0941* | | | | | 21 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,089* | € 0,1086* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0713* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 91,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|