Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 2 x 12 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 2 x 12 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt
Linsenschraube M 2 x 12 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403526
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079854149020012
EAN/GTIN:
     4043952550472
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M2x12-H 4.8 galv.verz. 200St. DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 12 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.414· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079854149020012
Werksnummer:
8000216978
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 12 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2087
200
€ 4,30*
ab € 0,0114*
€ 0,0177*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0181*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0127*
€ 0,0184*
6 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,0132*
€ 0,0193*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0156*
€ 0,0225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.