Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 2 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 2 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt
Linsenschraube M 2 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406372
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079854140020010
EAN/GTIN:
     4043952549322
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M2x10-H 4.8 galv.verz. 2000St. DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 10 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.414· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079854140020010
Werksnummer:
8000216858
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 10 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00437*
€ 0,00634*
1 Tag
21000
2000
€ 5,59*
ab € 0,00477*
€ 0,00662*
7 Tage
30000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00498*
€ 0,00686*
Lager 1955
30000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00516*
€ 0,00754*
16 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,006*
€ 0,00823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00754*
€ 0,00897
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00712*
€ 0,00847
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00674*
€ 0,00802
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0062*
€ 0,00738
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00516*
€ 0,00614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 15,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.