Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 010.9
106421000040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409343
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000040020
EAN/GTIN:
     4043952599808
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 20 010.9 500 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000040020
Werksnummer:
8000221584
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 20
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
4 Tage
6490
500
€ 4,30*
ab € 0,0131*
€ 0,0195*
1 Tag
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0204*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0144*
€ 0,0208*
6 Tage
6500
500
€ 7,99*
ab € 0,0153*
€ 0,0213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.