| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019409555 Herst.-Nr.: 105131100200150 EAN/GTIN: 4051426667052 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 10513/DIN 6925 Klemmteil M20x1,5 10 galv.verz. 50St. ISO 10513 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metr. Feingewinde · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10513.110· Normart: ISO 10513 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 105131100200150 | Werksnummer: | 8000221557 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,061460 | Gewicht brutto Kg: | 0,061460 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 20 x 1,5 | Norm: | ISO 10513/DIN 6925 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 980 10 m20x1,5, din 6925, din 6925-10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,407* | € 0,5818* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4531* | € 0,6031* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,445* | € 0,6082* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,4732* | € 0,6332* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,551* | € 0,731* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|