| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019409642 Herst.-Nr.: 106429400120030 EAN/GTIN: 4043952610497 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 30 A 4 50 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 106429400120030 | Werksnummer: | 8000222635 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,028500 | Gewicht brutto Kg: | 0,028500 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 30 | Norm: | ISO 10642 Innensechskant | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,253* | € 0,3682* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,2735* | € 0,3735* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,2768* | € 0,3768* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2936* | € 0,3936* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3593* | € 0,4699* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3593* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,495* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|