Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100200060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 60 010.9 galvanisc


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421100200060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 60 010.9 galvanisc
106421100200060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 60 010.9 galvanisc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409684
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100200060
EAN/GTIN:
     4043952602829
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 60 010.9 galv.verz. 25St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100200060
Werksnummer:
8000221859
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 60
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
375
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6946*
€ 0,9867*
6 Tage
375
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7575*
€ 1,0075*
7 Tage
500
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7868*
€ 1,0468*
2 Tage
350
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8004*
€ 1,0704*
Lager 1955
500
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7816*
€ 1,0749*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0749*
€ 1,27913
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0332*
€ 1,22951
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9616*
€ 1,1443
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9416*
€ 1,1205
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9116*
€ 1,0848
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7816*
€ 0,9301
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7816* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 26,8725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.