Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000060055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 55 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421000060055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 55 010.9
106421000060055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 55 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409972
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000060055
EAN/GTIN:
     4043952600146
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 55 010.9 200 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 55 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000060055
Werksnummer:
8000221617
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012080
Gewicht brutto Kg:
0,012080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 55
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0588*
€ 0,0864*
5 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,0876*
4 Tage
2700
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0649*
€ 0,0894*
6 Tage
3000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0686*
€ 0,0945*
Lager 1955
3000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0842*
€ 0,1121*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0842* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 22,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.