Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 23 x12,2x1,5 EN 16983 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 23 x12,2x1,5 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 23 x12,2x1,5 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410048
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830000231215
EAN/GTIN:
     4051427010178
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 23x12,2x1,5 Federstahl 200 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 23 x12,2x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 23mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 12,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830000231215
Werksnummer:
8000224927
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
23 x12,2x1,5
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0709*
€ 0,1021*
1 Tag
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0789*
€ 0,1069*
Lager 1955
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0777*
€ 0,1081*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,096*
€ 0,1295*
3 Tage
3600
800
Frei Haus
ab € 0,1014*
€ 0,1461*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0777* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 21,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.