| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019410343 Herst.-Nr.: 106421100060080 EAN/GTIN: 4043952744611 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 80 010.9 galv.verz. 200St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 106421100060080 | Werksnummer: | 8000221800 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,017400 | Gewicht brutto Kg: | 0,017400 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 80 | Norm: | ISO 10642 Innensechskant | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 010.9 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso10642 m6x80, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0888* | € 0,1197* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0856* | € 0,1228* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0962* | € 0,1287* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0937* | € 0,1301* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,1003* | € 0,1344* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|