Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100100040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 40 010.9 galvanisc


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421100100040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 40 010.9 galvanisc
106421100100040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 40 010.9 galvanisc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410629
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100100040
EAN/GTIN:
     4043952602461
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 40 010.9 galv.verz. 100St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100100040
Werksnummer:
8000221821
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024100
Gewicht brutto Kg:
0,024100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,103*
€ 0,141*
4 Tage
1587
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0974*
€ 0,143*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1138*
€ 0,1578*
1 Tag
1400
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1252*
€ 0,1672*
Lager 1955
2000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1222*
€ 0,168*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1222* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.