Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100100045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 45 010.9 galvanisc


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421100100045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 45 010.9 galvanisc
106421100100045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 45 010.9 galvanisc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100100045
EAN/GTIN:
     4043952602478
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 45 010.9 galv.verz. 100St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100100045
Werksnummer:
8000221822
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026600
Gewicht brutto Kg:
0,026600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
5 Tage
962
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1083*
€ 0,1589*
7 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1261*
€ 0,1741*
2 Tage
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1548*
€ 0,2008*
Lager 1955
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1511*
€ 0,2017*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1511* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.