Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 10 x 40 ISO 8741 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Steckkerbstift 10 x 40 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 10 x 40 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411147
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000100040
EAN/GTIN:
     4043952579855
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 10x 40 Stahl 25 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000100040
Werksnummer:
8000219262
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023890
Gewicht brutto Kg:
0,023890
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 40
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 1,9413*
€ 2,6001*
6 Tage
175
25
€ 7,99*
ab € 2,1623*
€ 2,7223*
1 Tag
123
25
€ 5,59*
ab € 2,1723*
€ 2,7223*
Lager 1955
175
25
€ 5,99*
ab € 2,1299*
€ 2,7527*
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,4451*
€ 3,0451*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,7527*
€ 3,27571
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,6413*
€ 3,14315
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,4699*
€ 2,93918
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,4099*
€ 2,86778
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,3599*
€ 2,80828
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,1299*
€ 2,53458
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1299* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 68,8175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.