Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100100070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 70 010.9 galvanisc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421100100070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 70 010.9 galvanisc
106421100100070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 70 010.9 galvanisc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411221
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100100070
EAN/GTIN:
     4043952602508
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 70 010.9 galv.verz. 100St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100100070
Werksnummer:
8000221825
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,041200
Gewicht brutto Kg:
0,041200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 70
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1784*
€ 0,249*
5 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,198*
€ 0,258*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,1945*
€ 0,2602*
7 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,2065*
€ 0,2765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2445*
€ 0,29096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,69*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
Zubehör
k.A.
1000576
ab € 0,0643*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.