Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428009040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428009040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 8.8
106428009040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411275
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428009040020
EAN/GTIN:
     4043952605226
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 20 8.8 100 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428009040020
Werksnummer:
8000222090
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 20
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0551*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0402*
€ 0,0614*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0468*
€ 0,0674*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0546*
€ 0,0782*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0595*
€ 0,087*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.