| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019411461 Herst.-Nr.: 106421100120045 EAN/GTIN: 4043952602591 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 45 010.9 galv.verz. 100St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 106421100120045 | Werksnummer: | 8000221835 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,041200 | Gewicht brutto Kg: | 0,041200 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 45 | Norm: | ISO 10642 Innensechskant | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 010.9 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m12x45, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m12 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2012* | € 0,2831* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2225* | € 0,2925* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2234* | € 0,2934* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2195* | € 0,2959* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2331* | € 0,3031* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|