Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428009060020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 20 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428009060020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 20 8.8
106428009060020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 20 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411645
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428009060020
EAN/GTIN:
     4043952605400
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 20 8.8 100 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428009060020
Werksnummer:
8000222108
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0547*
€ 0,0818*
5 Tage
810
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,06*
€ 0,0845*
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0897*
7 Tage
900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0637*
€ 0,0898*
Lager 1955
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0803*
€ 0,1081*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0803* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.