Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100160040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 40 010.9 galvanisc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421100160040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 40 010.9 galvanisc
106421100160040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 40 010.9 galvanisc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411875
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100160040
EAN/GTIN:
     4043952602690
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 40 010.9 galv.verz. 50St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100160040
Werksnummer:
8000221845
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,065000
Gewicht brutto Kg:
0,065000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 40
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,2912*
€ 0,4188*
5 Tage
900
50
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,3182*
€ 0,4476*
7 Tage
1000
50
€ 7,99*
ab € 0,3382*
€ 0,4582*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3933*
€ 0,5333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4329*
€ 0,51515
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.