Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 1,5 x 16 ISO 8745 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Passkerbstift 1,5 x 16 ISO 8745 Stahl
Passkerbstift 1,5 x 16 ISO 8745 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411946
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087450000015016
EAN/GTIN:
     4043952584569
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 1,5x 16 Stahl 250 Stück ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087450000015016
Werksnummer:
8000219512
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 16
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1750
250
€ 4,30*
ab € 0,0735*
€ 0,1036*
Lager 1955
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,08*
€ 0,1087*
2 Tage
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,0824*
€ 0,1087*
7 Tage
2750
250
€ 7,99*
ab € 0,0862*
€ 0,1133*
19 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0923*
€ 0,1213*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 27,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.