Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428009060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428009060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8
106428009060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428009060025
EAN/GTIN:
     4043952605424
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 25 8.8 100 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428009060025
Werksnummer:
8000222110
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0421*
€ 0,0643*
2 Tage
810
100
€ 5,49*
ab € 0,0465*
€ 0,0666*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0469*
€ 0,0674*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0463*
€ 0,0682*
8 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,0491*
€ 0,0702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.