Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 10 x 20 ISO 8741 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Steckkerbstift 10 x 20 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 10 x 20 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412336
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000100020
EAN/GTIN:
     4043952579770
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 10x 20 Stahl 25 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000100020
Werksnummer:
8000219257
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011460
Gewicht brutto Kg:
0,011460
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 20
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,7383*
€ 2,3657*
6 Tage
350
25
€ 7,99*
ab € 1,9482*
€ 2,4782*
1 Tag
245
25
€ 5,59*
ab € 1,9382*
€ 2,4782*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 1,9189*
€ 2,5057*
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,1946*
€ 2,7746*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,5057*
€ 2,98178
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,4073*
€ 2,86469
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,2489*
€ 2,67619
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,1889*
€ 2,60479
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,1489*
€ 2,55719
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,9189*
€ 2,28349
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,9189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 62,6425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.