Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100200090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 90 010.9 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421100200090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 90 010.9 galvanisch
106421100200090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 90 010.9 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412977
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100200090
EAN/GTIN:
     4043952602850
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 90 010.9 galv.verz. 25St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100200090
Werksnummer:
8000221862
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,209800
Gewicht brutto Kg:
0,209800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 90
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,1889*
€ 1,6619*
6 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 1,2825*
€ 1,6925*
8 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 1,3128*
€ 1,7328*
2 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 1,3247*
€ 1,7447*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 1,3109*
€ 1,7595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7595*
€ 2,09381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7002*
€ 2,02324
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5609*
€ 1,85747
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5409*
€ 1,83367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4609*
€ 1,73847
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3109*
€ 1,55997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,9875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.