Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100160055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 55 8.8 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428100160055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 55 8.8 galvanisch
106428100160055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 55 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100160055
EAN/GTIN:
     4043952606834
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 55 8.8 galv.verz. 50 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100160055
Werksnummer:
8000222262
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,084020
Gewicht brutto Kg:
0,084020
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3201*
€ 0,4595*
5 Tage
750
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
6 Tage
1050
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3719*
€ 0,5019*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4327*
€ 0,5727*
Lager 1955
1050
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4248*
€ 0,5874*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5611*
€ 0,66771
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5248*
€ 0,62451
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5148*
€ 0,61261
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 29,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.