Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200060030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200060030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 30 A 2
106429200060030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413116
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200060030
EAN/GTIN:
     4043952608395
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 30 A 2 200 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200060030
Werksnummer:
8000222426
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 30
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3064
200
€ 4,30*
ab € 0,0235*
€ 0,0355*
5 Tage
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0362*
3 Tage
3060
200
€ 5,49*
ab € 0,0259*
€ 0,0367*
1 Tag
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0262*
€ 0,037*
Lager 1955
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0257*
€ 0,0375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.