Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100100016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 16 8.8 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428100100016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 16 8.8 galvanisch
106428100100016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 16 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413128
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100100016
EAN/GTIN:
     4043952606285
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 16 8.8 galv.verz. 200Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100100016
Werksnummer:
8000222205
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012690
Gewicht brutto Kg:
0,012690
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0587*
€ 0,0811*
4 Tage
2360
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0564*
€ 0,0825*
4 Tage
2880
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0618*
€ 0,0851*
1 Tag
2240
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0629*
€ 0,0865*
Lager 1955
3200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0801*
€ 0,1114*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0801* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 22,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.