Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel AM 10 x 1 SW11 DIN 71412 Form A-M 5.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelschmiernippel AM 10 x 1 SW11 DIN 71412 Form A-M 5.8 galvanisch verzinkt
Kegelschmiernippel AM 10 x 1 SW11 DIN 71412 Form A-M 5.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413141
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     714125110100100
EAN/GTIN:
     4043952615423
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
Kegelschmiernippel DIN 71412 FormA-M AM 10x1 SW11 5.8 galv.verz. 100St. DIN 71412 5.8 Form A-M galvanisch verzinkt Kegelschmiernippel · kurz · mit Sechskant · Kegelkopf gerade/axial · mit Kegelgew. - Abmessung: AM 10 x 1 SW11 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form A-M· Ausführung: Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, A = Kegelkopf gerade/axial M = mit metrischem Kegelgewinde· Gruppencode: 71412.511· Normart: DIN 71412· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
714125110100100
Werksnummer:
8000225246
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 10 x 1 SW11
Norm:
DIN 71412 Form A-M
Produktart:
Kegelschmiernippel
Ausfuehrung:
5.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9163
100
€ 4,30*
ab € 0,1113*
€ 0,1621*
1 Tag
2520
100
€ 5,49*
ab € 0,123*
€ 0,167*
2 Tage
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,124*
€ 0,17*
Lager 1955
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,1227*
€ 0,1724*
8 Tage
2800
100
€ 7,99*
ab € 0,1305*
€ 0,1775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.