Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000080030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 30 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421000080030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 30 010.9
106421000080030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 30 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413175
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000080030
EAN/GTIN:
     4043952600269
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 30 010.9 200 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000080030
Werksnummer:
8000221629
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011700
Gewicht brutto Kg:
0,011700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9369
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0457*
€ 0,0675*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0496*
€ 0,0687*
4 Tage
3420
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0502*
€ 0,0693*
6 Tage
3800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0532*
€ 0,0736*
Lager 1955
3800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0647*
€ 0,0866*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0647* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.