Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000160025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 25 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000160025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 25 010.9
106421000160025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 25 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413391
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000160025
EAN/GTIN:
     4043952601006
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 25 010.9 50 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000160025
Werksnummer:
8000221694
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045200
Gewicht brutto Kg:
0,045200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 25
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,3746*
€ 0,5273*
5 Tage
450
50
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,55*
1 Tag
405
50
€ 4,95*
ab € 0,4103*
€ 0,5503*
2 Tage
315
50
€ 5,59*
ab € 0,417*
€ 0,557*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,4096*
€ 0,5617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5617*
€ 0,66842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.