Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 190 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 190 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 36 x 190 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413453
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250360190
EAN/GTIN:
     4043952776889
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 190 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250360190
Werksnummer:
8000223706
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,012000
Gewicht brutto Kg:
2,012000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 190
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,5116*
€ 30,3665*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 23,282*
€ 30,452*
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 28,8469*
€ 37,2369*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 28,0076*
€ 37,2736*
7 Tage
28
1
€ 7,99*
ab € 30,13*
€ 38,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,2736*
€ 44,35558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,1506*
€ 43,01921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,8376*
€ 40,26674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,4876*
€ 38,66024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,3876*
€ 37,35124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,0076*
€ 33,32904
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270360000
ab € 4,578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.