Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100100020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 20 8.8 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428100100020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 20 8.8 galvanisch
106428100100020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 20 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413658
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100100020
EAN/GTIN:
     4043952606308
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 20 8.8 galv.verz. 200Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100100020
Werksnummer:
8000222207
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0578*
€ 0,0797*
5 Tage
600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0614*
€ 0,0896*
8 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0663*
€ 0,0913*
Lager 1955
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0695*
€ 0,0968*
9 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0713*
€ 0,0975*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0695* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 19,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.