Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100160090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 90 8.8 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428100160090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 90 8.8 galvanisch
106428100160090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 90 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413832
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100160090
EAN/GTIN:
     4043952606872
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 90 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100160090
Werksnummer:
8000222267
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 90
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
525
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5203*
€ 0,7622*
5 Tage
475
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,77*
4 Tage
653
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5702*
€ 0,7802*
6 Tage
725
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5899*
€ 0,8099*
Lager 1955
725
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7309*
€ 0,9727*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9727*
€ 1,15751
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9318*
€ 1,10884
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8809*
€ 1,04827
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8609*
€ 1,02447
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8309*
€ 0,98877
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7309*
€ 0,86977
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7309* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 24,3175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.